商品画像

CS・BS/CATVブースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00564281 品番S40GSE2(5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

CATV 上り(10〜60MHz)、下り(70〜962MHz)、BS・CS-IF(1030〜3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。
下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ
前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化

付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20〜90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0〜-6[10MHz]、CATV下り:0〜-14[70MHz]、BS・CS-IF:0〜-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75〜85、CATV下り:73〜83、BS・CS-IF:70〜80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10〜+50 外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D) 消費電力(W)20(送電時25.5) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10〜60、CATV下り:70〜962、BS・CS-IF:1030〜3224 標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz] 雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】0〜-10 VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする