エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの 卓上備品・テーブルウェア
エムズジャパンの カスター・卓上用調味料入れ
いぶし黒 スタック角ダシ入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00565355
品番
T03188
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
同商品サイズごとにそれぞれ積み重ねることができ、収納に便利です。
材質
陶磁器
容量(mL)
550
タイプ
瀬戸焼
サイズ(cm)
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×90×123
TKG品番
9-2098-0401
TKG品番(2017)
6-1934-0301