ポリカーボネイト プルージャグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00567902 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(L)2.2 材質ポリカーボネート 仕様洗浄器対応 質量(g)425 直径×高さ(mm)Φ140×220 TKG品番9-1942-1001 TKG品番(2017)6-1740-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする