- 18-8夕華 あく取り ワダコーポレーション 00570377

18-8夕華 あく取り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード00570377品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
材質18-8ステンレス・柄:PBT質量(kg)0.034サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)63×52柄長さ(mm)153耐熱温度(℃)(柄)130TKG品番9-2103-0402TKG品番(2017)6-1939-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする