- 18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸 ワダコーポレーション 00570456

18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
柄長さ(mm)145
内容量1個注文コード00570456品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,045
材質18-8ステンレス・柄:PBT質量(kg)0.023サイズ直径(Φmm)58柄長さ(mm)145耐熱温度(℃)(柄)130TKG品番9-2103-0602TKG品番(2017)6-1939-0602

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00570456-46692075-- 夕華 湯豆腐スプーン 丸 中 ワダコーポレーション 46692075夕華 湯豆腐スプーン 丸 中ワダコーポレーション1本
699
税込769
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする