曜日別特売
- 18-8共柄卓上お玉フック付き 穴明 ワダコーポレーション 00570736

18-8共柄卓上お玉フック付き 穴明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00570736品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質18-8ステンレス質量(kg)0.052規格穴明柄径×長さ(mm)58×190TKG品番9-2103-1802TKG品番(2017)6-1939-2102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする