UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8菊渕シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
00571725
品番
3021505
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
200
サイズ
5人用
直径×高さ(mm)
Φ80×85
TKG品番
9-1951-0302
TKG品番(2017)
6-1747-0302