UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8B渕シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
00572416
品番
3022505
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
200
サイズ
5人用
直径×高さ(mm)
Φ80×85
TKG品番
9-1951-0702
TKG品番(2017)
6-1747-0702