UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8B渕ミルクポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00572477
品番
3022405
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
容量(mL)
160
サイズ
5人用
全高(mm)
115
口内径(Φmm)
53
直径×高さ(mm)
Φ65×95
TKG品番
9-1951-0802
TKG品番(2017)
6-1747-0802