UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8B渕ミルクポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00572495
品番
3022407
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
容量(mL)
220
サイズ
7人用
全高(mm)
120
口内径(Φmm)
58
直径×高さ(mm)
Φ75×105
TKG品番
9-1951-0803
TKG品番(2017)
6-1747-0803