UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8M型シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
130
注文コード
00572592
品番
3031503
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
130
サイズ
3人用
直径×高さ(mm)
Φ70×80
TKG品番
9-1951-1101
TKG品番(2017)
6-1747-1101