UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8トライアングルシリーズ シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
120
注文コード
00573676
品番
3037260
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなデザインが、卓上を華やかに演出…。
取手はアルゴン溶接を施し、銀ロウ加工で仕上げていますので、スッキリしたデザインと高級感にあふれています。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
120
サイズ
3人用
直径×高さ(mm)
Φ80×65
TKG品番
9-1952-0401
TKG品番(2017)
6-1749-0401
注意
※直火でのご使用はお避けください。