UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の カスター・卓上用調味料入れ
UK18-8トライアングルシリーズ シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
00573685
品番
3037265
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなデザインが、卓上を華やかに演出…。
取手はアルゴン溶接を施し、銀ロウ加工で仕上げていますので、スッキリしたデザインと高級感にあふれています。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
250
サイズ
5人用
直径×高さ(mm)
Φ97×80
TKG品番
9-1952-0402
TKG品番(2017)
6-1749-0402
注意
※直火でのご使用はお避けください。