曜日別特売
M10588 アルミ丸陶板 マイン 00575286

アルミ丸陶板

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)14
内容量1個注文コード00575286品番M10588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

皿はフッ素3層コーティング

サイズ(cm)14材質アルミ質量(g)280内径×深さ(mm)126×16TKG品番9-2108-0701TKG品番(2017)6-1944-0701
注意
※コンロの直火ではご使用いただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00575322
2022-01-07
用途: 家で家族そろっての食事に使用。
その他業種

固形燃料を使って本格的に使用しましたが熱伝導が良く肉も野菜も本当にうまく蒸しあがり、みんながアツアツの状態で美味しく食べること料理屋さんで食べている気分を味わい、みんなが非常に喜んでいます。又テフロン加工なので水をかけるだけですっかりきれいに焦げも落ちとても楽でした。

対象商品 : 00575286
2021-12-18
用途: ステーキを焼く
その他業種

買ってみたら以外と小さくコンロの上に乗せるとストッパーがないため少し危険です。こういう調理器具は見てから買うほうがいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする