和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 急須・ティーポット
18-8C型ティーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
370
サイズ
3人用
口内径(Φmm)
Φ78
最大幅(mm)
165
直径×高さ(mm)
Φ87×106
TKG品番
9-1950-1602
TKG品番(2017)
6-1748-1602