マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ庵陶板鍋素焼き茶 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575374
品番
M10463
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
皿はフッ素3層コーティング
サイズ(cm)
16
材質
アルミ
型
浅型
質量(g)
390
内径×深さ(mm)
147×17
TKG品番
9-2108-0801
TKG品番(2017)
6-1944-0801