マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ庵陶板鍋素焼き茶 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575417
品番
M10465
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
皿はフッ素3層コーティング
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
型
浅型
質量(g)
540
内径×深さ(mm)
171×17
TKG品番
9-2108-0803
TKG品番(2017)
6-1944-0803