マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ庵陶板鍋素焼き茶 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00575435
品番
M10466
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
皿はフッ素3層コーティング
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
型
深型
質量(g)
570
内径×深さ(mm)
171×22
TKG品番
9-2108-0804
TKG品番(2017)
6-1944-0804