砺波商店
砺波商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
砺波商店の グラス・食器・カトラリー
砺波商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミ扇陶板鍋 金彩
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00575776
品番
QTU39
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(g)
400
間口W×奥行D(mm)
(内寸185×105
深さ(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×40
TKG品番
9-2108-1801
TKG品番(2017)
6-1944-1901