和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の 卓上備品・テーブルウェア
和田助製作所の カスター・卓上用調味料入れ
18-8C型シュガーポット(蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
310
注文コード
00575785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
310
サイズ
7人用
直径×高さ(mm)
87×106
TKG品番
9-1950-1802
TKG品番(2017)
6-1748-1802