和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の 卓上備品・テーブルウェア
和田助製作所の カスター・卓上用調味料入れ
18-8C型シュガーポット (取手、蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
310
注文コード
00575812
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
310
サイズ
7人用
直径×高さ(mm)
Φ87×92
TKG品番
9-1950-1902
TKG品番(2017)
6-1748-1902