ゼロ ユニバーサルティーポット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00576826 品番 BBN03
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.58 材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール サイズ4人用 高さ(mm)123 口径(Φmm)70 外寸法(mm)170×110 TKG品番9-0917-0503 TKG品番(2017)6-1750-0203
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00576826
2021-04-12
用途:
素敵です
その他業種

つるんとした美しい形状に惚れて、持ち手も大きめで安心感があり、注ぎ口からお茶が垂れないし、茶漉しが深くお茶も美味しい。緑茶でも紅茶でもいろいろ活躍できる素敵なデザインだと思いました。お茶好きのため4人用ですが2人で使っています。残念なのは中に手が入らなくて洗うのが大変なことくらい、、サイズ違いのも欲しくなりました。

対象商品:
00576783
2017-07-19
用途:
お客様のサーバーとして
山荘ミルク 様 (サービス業)

ずっと以前から利用しており、欠品のため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする