ガラス製シュガーポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体;ガラス フタ;ステンレススチール つまみ;真鍮 スプーン;ステンレススチール TKG品番9-0921-0901 TKG品番(2017)6-1757-0801 注文コード00577447 品番8005
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・TKG品番など5種類から選べます 他の種類を見る

胴の部分がガラス製なのでお手入れの際汚れ等が落ちやすい。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×96 直径×高さ(mm)78×96 用途主に砂糖等の調味料を入れる 材質本体;ガラス フタ;ステンレススチール つまみ;真鍮 スプーン;ステンレススチール TKG品番9-0921-0901 TKG品番(2017)6-1757-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00577465
2018-08-21
用途:
お客様へコーヒーをお出しする時

一番安い木の蓋のものを購入しました。
探していたものが見つかり満足です。
スプーン付きで、蓋にスプーンの溝付きなので、
しっかり蓋ができます。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする