曜日別特売
8110 ガラス製シュガーポット エムタカ 00577456

ガラス製シュガーポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質本体;ガラス フタ;木 スプーン;ステンレススチールTKG品番9-0921-1001注文コード00577456品番8110
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

胴の部分がガラス製なのでお手入れの際汚れ等が落ちやすい。

用途
主に砂糖等の調味料を入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×90直径×高さ(mm)72×90材質本体;ガラス フタ;木 スプーン;ステンレススチールTKG品番9-0921-1001TKG品番(2017)6-1757-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00577465
2018-08-21
用途: お客様へコーヒーをお出しする時

一番安い木の蓋のものを購入しました。
探していたものが見つかり満足です。
スプーン付きで、蓋にスプーンの溝付きなので、
しっかり蓋ができます。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする