ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの 卓上備品・テーブルウェア
ジェスナーの カスター・卓上用調味料入れ
ジェスナー メラミン シュガーキャディー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00577614
品番
1924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
ボーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×63×57
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-0921-2001
TKG品番(2017)
6-1757-2001