ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの 卓上備品・テーブルウェア
ジェスナーの カスター・卓上用調味料入れ
ジェスナー メラミン シュガーキャディー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00577632
品番
1924
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×63×57
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-0921-2002
TKG品番(2017)
6-1757-2002