1266 リアアウター受 穴径8mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00577748 品番D03BSA03501
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミ鍛造
アウター受けは キャップ式とアジャスターの2種類付属

穴径(Φmm)8 ピッチ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする