樋口製作所
樋口製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
樋口製作所の 卓上備品・テーブルウェア
樋口製作所の カスター・卓上用調味料入れ
18-0シュガートング 厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
115
質量(kg)
0.02
サイズ
大
先端サイズ(mm)
16×19
TKG品番
9-0920-0901
TKG品番(2017)
6-1758-0101