TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
SA18-8ペリカン型クリーマー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578052
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
230
材質
SUS308
サイズ
大
口内径(Φmm)
59
最大幅(mm)
102
直径×高さ(mm)
65×80
TKG品番
9-0922-0101
TKG品番(2017)
6-1758-1401