TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
SA18-8ペリカン型クリーマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
160
材質
SUS309
サイズ
中
口内径(Φmm)
50
最大幅(mm)
85
直径×高さ(mm)
56×68
TKG品番
9-0922-0102
TKG品番(2017)
6-1758-1402