TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
SA18-8ペリカン型クリーマー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
80
材質
SUS310
サイズ
小
口内径(Φmm)
40
最大幅(mm)
77
直径×高さ(mm)
46×56
TKG品番
9-0922-0103
TKG品番(2017)
6-1758-1403