TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
SA18-8ER型ミルクポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
30
材質
SUS311
質量(kg)
0.049
口内径(Φmm)
30
最大幅(mm)
67
直径×高さ(mm)
40×46
TKG品番
9-0922-0201
TKG品番(2017)
6-1758-1501