TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
SA18-8ER型ミルクポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
SUS313
質量(kg)
0.286
口内径(Φmm)
54
最大幅(mm)
113
直径×高さ(mm)
75×103
TKG品番
9-0922-0203
TKG品番(2017)
6-1758-1503