TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
SA18-8ER型ミルクポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578637
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(mL)
600
材質
SUS314
質量(kg)
0.465
口内径(Φmm)
70
最大幅(mm)
138
直径×高さ(mm)
100×133
TKG品番
9-0922-0204
TKG品番(2017)
6-1758-1504