旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの ウインドウ用・ウォッシャー液
旭エンジニアリングの ガラスクリーナー
超撥水・ガラスクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
00578755
品番
WRGC
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
使用方法
1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。
2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。
3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
関連資料:
(3.1MB)
商品説明動画
超撥水ガラスクリーナー WRGC
参考になった