メイン画像
カール事務器
カール事務器の 店舗運営用品
カール事務器の キャッシャー/レジ・会計用品
カール事務器の コインケース/コインカウンター
コインケース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00578807
品番
CX-001-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
薄型・軽量【王道コインケース】
見やすい10枚区切り
効果飛散防止仕切り付き
留め具を一度に開閉できるワイドストッパー
日本製
色
クリア
質量(g)
135
収納枚数
【コイン】ŀ 、@ 、( 、 、 、-各50枚(合計,300)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
152×120×33