メイン画像

コインケース・スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00578816 品番CX-002-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに最適なスリムタイプ【王道コインケース】
手のひらサイズで使いやすい
見やすい10枚区切り
効果飛散防止仕切り付き
留め具を一度に開閉できるワイドストッパー
日本製

グレー 質量(g)91 収納枚数【コイン】ŀ(25枚) 、@(60枚) 、((30枚) 、(30枚) 、/(計30枚) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)154×74×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする