メイン画像

コインカウンター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00578841 品番 CX-004-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お金の受け渡しやレジ業務での集計に便利なコインカウンター
見やすい目盛りで簡単カウント
枚数と金額がひと目で分かる目盛り表示
硬貨をまとめて出し入れ可能
適度な傾斜と溝の深さで硬貨の出し入れがしやすい仕様
日本製

ブラック 質量(g)175 収納枚数【コイン】ŀ 、@ 、( 、 、 、-各50枚(合計,300) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×163×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする