用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー
材質本体:PVC/ベース:アルミ
質量(g)4400
倍率(倍)総合倍率14-98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320
作動距離(mm)100
スタンドラック&ピニオン方式
焦点調整鏡体上下動式
ワーク観察可能高さ(mm)最大60
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5
接眼レンズ(倍)0.4