18-8ミルクピッチャー海軍型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00578953 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ2人用 仕様2人用 材質18-8ステンレス 容量(mL)28 質量(g)23 直径×高さ(mm)31×34 TKG品番9-0922-0501 TKG品番(2017)6-1758-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00578978
2020-07-12
用途:
商品提供時
M's珈琲 様 (飲食業)

これまではガラス製のものを使用。破損多く、作業性と経済性の両立を図って新規購入…

対象商品:
00578996
2018-08-28
用途:
喫茶業務
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

昔から使っているものと遜色ないです。価格も安く満足。

1人が参考にしています
対象商品:
00578953
2017-02-22
用途:
喫茶店で使用

これ以前はガラス製のミルクピッチャーでしたが、何度も割れてしまうためステンレス製のこちらを購入。まだ使って間もないので長持ち度はわかりませんが、問題なく使えています。コストパフォーマンスは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする