野崎製作所
野崎製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
野崎製作所の 卓上備品・テーブルウェア
野崎製作所の カスター・卓上用調味料入れ
18-8台付ミルクピッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00579032
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
6
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
9
直径×高さ(mm)
28×22
TKG品番
9-0922-0702
TKG品番(2017)
6-1758-1902