※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エディック スーパーヒート(バルク包装)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 00579233 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。
発熱量は19500cal/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。
化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。
水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。

質量(g)50 TKG品番9-1588-1203 TKG品番(2017)6-1951-0103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00579233
2024-06-29
用途:
ケータリング料理の温め
株式会社NEO FLAG 様 (飲食業)

いつも利用してます。納期が短くすぐ届くので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする