曜日別特売
HI 97106NSET COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 00579297

HI 97106NSET COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 00579297
HI 97106NSET COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 00579297
HI 97106NSET COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 00579297
HI 97106NSET COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 00579297

COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00579297品番HI 97106NSET
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。
※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器
HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を
なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
【こういった方にオススメです】
・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方
・自主検査による安心感を求める方
・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方
・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方
・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方

セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
注意
※日本国内での使用に限ります。
※試薬は別途購入が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする