LD-22333B-070 産業用LANケーブル 微可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 空 水色 ライトブルー エレコム 00579376

産業用LANケーブル 微可動用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG26×4P 空 水色 ライトブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ケーブル長(m)7
内容量1個注文コード00579376品番LD-22333B-070
参考基準価格(税別)¥16,910販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
屈曲性能に優れた線材を採用しています。
外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。
ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。
EMI対策が必要なFA環境に最適です。
シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。
柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。
UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブル長(m)7構造ヨリ線(26AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする