曜日別特売
- 焼杉 角敷板 イシガキ産業 00579818

焼杉 角敷板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)18
材質
内容量1個注文コード00579818品番-
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180TKG品番9-2116-1404TKG品番(2017)6-1952-1604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00579818
2022-09-14
用途: 小さいビカクシダの板付け用で
サービス業

2.5号鉢の小さいビカクシダの板付け用にピッタリでした。
厚さは0.9ミリでした。
焼きがきれいに入っていて杉の木目が浮き出ていて良いです。
コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 00579818
2019-02-07
用途: 鍋敷きや豆皿を置いて
卸売・小売業

使いやすい大きさでした。鍋敷き使用してもいい感じでした

対象商品 : 00579818
2016-01-30
用途: スレット鍋のとも
その他業種

鉄なべがかわいいのでテーブルにだしたいのでそのためにぴったりですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする