- 焼杉 八角敷板 タカハシ産業 00579845

焼杉 八角敷板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード00579845品番-
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180板厚(mm)8TKG品番9-2116-1503TKG品番(2017)6-1952-1703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 鍋敷
その他業種

和をイメージさせる鍋敷を探していたところ、この八角焼杉敷板に出会いました。
数が欲しかったので希望数、値段が合致しました。
 焼杉なので最初は布巾で拭くと布巾が黒くなりますが、使用しているそれも解消されます。

対象商品 : 00579845
2021-06-08
用途: ビカクシダ の板付
サービス業

本来の用途とは違うのですが、ビカクシダ を板付けするのに使っています。
お値段が手頃で厚さが丁度良いです。

対象商品 : 00579827
2016-02-02
用途: 備品補充
その他業種

思っていたよりも厚みがありしっかりしており良い商品です。軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする