吾妻木工
吾妻木工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吾妻木工の 卓上備品・テーブルウェア
吾妻木工の テーブルマット・コースター・鍋敷
焼杉 丸穴明敷板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00579906
品番
QSK57001
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
秋田杉材
厚さ(mm)
9
サイズ
大
穴径(mm)
Φ35
直径(mm)
Φ150
TKG品番
9-2116-1701
TKG品番(2017)
6-1952-2001