吾妻木工
吾妻木工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吾妻木工の 卓上備品・テーブルウェア
吾妻木工の テーブルマット・コースター・鍋敷
焼杉 丸穴明敷板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00579924
品番
QSK57003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
秋田杉材
厚さ(mm)
9
サイズ
小
穴径(mm)
Φ20
直径(mm)
Φ120
TKG品番
9-2116-1702
TKG品番(2017)
6-1952-2002