- ノーブル ソースさし リス 00579933 - ノーブル ソースさし リス 00579933

ノーブル ソースさし

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00579933 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
容量(mL)220 材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン 質量(g)182 耐熱温度(℃)70 直径×高さ(mm)65×129 TKG品番9-1970-1301 TKG品番(2017)6-1761-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00579933
2019-05-02
用途:
居酒屋部門の店舗にて、お客様用に使用します。
サービス業

以前購入しました商品が使い易かったので、同じ商品を探したらモノタロウさんで取り扱っていましたので、早速注文しました。欲を言わせて頂けば、キャップの色の赤と緑がもっとはっきりPCで確認出来ればパーフェクトかな?仕方ない部分かも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする