リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
ノーブル 正油さし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00579994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(mL)
150
色
茶
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
61×113
TKG品番
9-1970-1402
TKG品番(2017)
6-1761-0202